水本機械製作所
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ 捻子径M3
(1件のレビュー)
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途
ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番
849-2915
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)
6
寸法L(mm)
45
寸法W(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10253364
TB-3M
¥630
¥
429
¥472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください