MK(丸喜金属本社)
ステンレス強力丸棒貫抜
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:電解研磨
付属品
ステン皿タッピング 5×40
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10254378
S-600-650
811-0949
19Φ×650
2
¥
26,650
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10254387
S-600-900
811-0950
19Φ×900
4
¥
60,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10254396
S-600-120
811-0948
22Φ×1200
5
¥
100,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください