MK(丸喜金属本社)
ステンレスリベット丁番
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類
平丁番
ねじ穴数
0
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
板厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255254
S-120-510
51
811-0932
51
70
2.3
¥
1,000
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
返品不可
10255263
S-120-640
64
811-0933
64
140
2.9
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255272
S-120-760
76
811-0934
76
180
2.9
¥
1,680
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255288
S-120-890
89
811-0935
89
250
3
¥
2,540
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255227
S-120-100
102
811-0929
102
420
4
¥
3,330
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255236
S-120-120
127
811-0930
127
680
4
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255245
S-120-150
153
811-0931
153
860
4
¥
6,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください