MK(丸喜金属本社)
マリック KJ旗丁双 HL
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
種類
旗丁双
横(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255376
S-515-100
102
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10255385
S-515-120
127
¥
2,730
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください