MK(丸喜金属本社)
マリック 強力丸落
材質
ステンレス(SUS304) 、仕上:HL
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
トラスコ品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10255507
S-540-100
ステン皿木ネジ 3.1×20
811-0854
100
420
¥
2,400
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255516
S-540-150
ステン皿木ネジ 3.5×20
811-0855
150
270
¥
2,950
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
10255525
S-540-300
ステン皿木ネジ 3.5×20
811-0856
300
120
¥
3,950
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください