曜日別特売

マリックKJ旗丁双 金色

マリックKJ旗丁双 金色 - MK(丸喜金属本社)マリックKJ旗丁双 金色 - MK(丸喜金属本社)
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:金色種類旗丁双横(mm)100ねじ穴数8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255534S-309-104102
6,380
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
10255543S-309-124127
6,620
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする