曜日別特売

鉄W貫抜 小

鉄W貫抜 小 - MK(丸喜金属本社)鉄W貫抜 小 - MK(丸喜金属本社)
(2件のレビュー)

強固な作りで多くの出入り口でお使いいただけます。

用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野にご使用頂けます材質/仕上鉄/クロメートトラスコ品番811-0788寸法(mm)110×50質量(g)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255656N-800-070
2,350
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10255656
2023-01-28
用途: 扉製作
有限会社 徳澤鉄工所

扉のかんぬきとして購入しました。他のネットショップより安く、カテゴリー10%引きの日を狙って買ったのでより安く買えました。

対象商品 : 10255656
2021-10-16
用途: 門扉施錠
近藤鉄工株式会社製造業

左右どちらでも使えて、勝手が良い
問題なく使用できた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする