曜日別特売

鉄リベットヒンジ

鉄リベットヒンジ - MK(丸喜金属本社)鉄リベットヒンジ - MK(丸喜金属本社)
材質/仕上鋼板/生地ミガキねじ穴数0内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法T(mm)
長さ(mm)
幅(mm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255692N-700-51051.051.02.7Φ5.311.051.051.02.7
300
279
307(税込)
当日出荷
返品不可
10255708N-700-64064.063.03.0Φ6.613.064.063.03.0
400
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255717N-700-76076.075.03.3Φ7.314.076.075.03.3
530
459
505(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255726N-700-89089.087.03.7Φ7.515.089.087.03.7
760
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
10255665N-700-100101.599.04.0Φ8.517.0101.599.04.0
900
749
824(税込)
翌日出荷
返品不可
10255674N-700-120127.0122.54.5Φ9.519.0127.0122.54.5
1,640
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
10255683N-700-150152.5149.55.0Φ11.121.0152.5149.55.0
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする