MK(丸喜金属本社)
STストロング掛金 35mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品
ステン皿木ネジ2.4×13
トラスコ品番
811-0882
長さ(mm)
46
幅(mm)
20
質量(g)
10
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880966
SUTRONS-350
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください