MK(丸喜金属本社)
STストロング掛金 45mm
ステンレス製なので耐蝕性に優れています。
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ミガキ
付属品
ステン皿木ネジ2.7×16
トラスコ品番
811-0883
長さ(mm)
58
幅(mm)
22
質量(g)
20
内容量
1セット(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10880975
SUTRONS-450
¥
12,800
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください