MK(丸喜金属本社)
塗 ストロング掛金 115mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
付属品
鉄皿木ネジ4.1×25
トラスコ品番
811-0887
長さ(mm)
150
幅(mm)
40
質量(g)
150
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712433
SUTRONT-11R
¥
10,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください