MK(丸喜金属本社)
塗 ストロング掛金 25mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
付属品
鉄皿木ネジ2.1×10
トラスコ品番
811-0889
長さ(mm)
32
幅(mm)
15
質量(g)
7
内容量
1セット(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10887878
SUTRONT-25R
¥
14,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください