塗 ストロング掛金 35mm

塗 ストロング掛金 35mm - MK(丸喜金属本社)

南京錠を掛けることが出来ます。

用途工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に材質/仕上鉄/グリーン色焼付塗装付属品鉄皿木ネジ2.4×13トラスコ品番811-0890長さ(mm)46幅(mm)20質量(g)20内容量1セット(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10887887SUTRONT-35R
16,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする