MK(丸喜金属本社)
塗 ストロング掛金 45mm
南京錠を掛けることが出来ます。
用途
工場・学校・倉庫等の出入口など多くの分野に
材質/仕上
鉄/グリーン色焼付塗装
付属品
鉄皿木ネジ2.7×16
トラスコ品番
811-0891
長さ(mm)
58
幅(mm)
22
質量(g)
20
内容量
1セット(30個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10885954
SUTRONT-45R
¥
13,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください