曜日別特売

ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm

ステンレス デッキヒンジ 隙間8mm - 水本機械製作所

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。

用途ヨット・シップ・ボート用寸法L(mm)63材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げトラスコ品番848-9730質量(g)108寸法H(mm)43寸法d(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6寸法W(mm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10255814DH-1
2,580
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする