曜日別特売

ステンレス ハンガーユニットD型 43mm×43mm

ステンレス ハンガーユニットD型 43mm×43mm - 水本機械製作所
(1件のレビュー)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。

用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)付属品ステンレス皿木捻子トラスコ品番848-9717質量(g)71寸法L(mm)43寸法H(mm)11寸法d(mm)4.2寸法L1(mm)26寸法A(mm)45寸法B(mm)42寸法D1(mm)2.0寸法D2(mm)6寸法W(mm)43寸法W1(mm)21.5使用荷重(kN)0.15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10256015B-850
1,680
1,298
1,428(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10256015
2016-09-29
用途: 家畜車に付け馬をつなぎます。
石川牧場

ステンレスなので、サビにくいから、いいと思います。 ステンレスなので、強いから、いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする