水本機械製作所
ステンレス ハンガーユニットD型 53mm×53mm
(1件のレビュー)
リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途
壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として
材質/仕上
ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ(リング部:バレル研磨仕上げ)
付属品
ステンレス皿木捻子
トラスコ品番
848-9719
質量(g)
93
寸法L(mm)
53
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
4.2
寸法L1(mm)
31
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
52
寸法D1(mm)
2.0
寸法D2(mm)
6
寸法W(mm)
53
寸法W1(mm)
26.5
使用荷重(kN)
0.15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10256033
B-852
¥2,010
¥
1,398
¥1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください