曜日別特売

ステンレス 片面ドア取手

ステンレス 片面ドア取手 - 水本機械製作所ステンレス 片面ドア取手 - 水本機械製作所
材質ステンレス(SUS304)取手取手内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10258212HOB-16-150849-00069016645M-5
4,950
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258228HOB-16-200849-000711021645M-5
5,450
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
10258237HOB-16-250849-000812826645M-5
5,940
4,398
4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258246HOB-19-200849-000917521949M-6
7,950
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
10258255HOB-19-250849-001020026949M-6
8,850
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258264HOB-19-300849-001123531949M-6
9,600
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258273HOB-22-200849-001221522257M-6
10,500
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258282HOB-22-250849-001325027257M-6
11,250
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258298HOB-22-300849-001429032257M-6
12,150
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258307HOB-25-300849-001543032568M-6
12,750
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258316HOB-25-400849-001653542568M-6
13,800
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258325HOB-25-500849-001764052568M-6
14,850
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258334HOB-25-600849-001874562568M-6
16,050
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258343HOB-32-400849-001968043278M-8
18,300
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
10258352HOB-32-600849-002094563278M-8
21,450
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする