曜日別特売

ウィングポンプ

ウィングポンプ - アクアシステムウィングポンプ - アクアシステム

合フランジ式およびねじ直接配管式のどちらにでも接続可能です。
緊急用・浄水器用をはじめ、広範囲な用途に対応できます。
軽量・コンパクトでその上スマートな形状です。

用途水用、非常用タンク、設置の移送に使用流体駆動方式手動式材質本体:AL、SUS、CAC パッキン:NBR使用温度範囲(℃)0~60シリーズHWAシリーズ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
接続口径
質量(kg)
トラスコ品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10260452HWA-0240cc/1ストロークRc1/22.3828-9818(取付穴間)80
82,000
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10260468HWA-2400cc/1ストロークRc3/43.2828-9819(取付穴間)95
109,800
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする