曜日別特売

マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター JH-250 25m

マイセック マイトレース自己制御型テープヒーター JH-250 25m - マイセック

オーバーヒートしない安心加熱の自己制御ヒーターです。
現場で任意の長さに切断可能です。
優れた耐久性長寿命システムです。
シンプルでコンパクト導入コストが安いのが魅力です。
温度制御が簡単で正確な制御が可能です。
屋内・屋外-40℃の環境下でも使用可能です。
金属配管・タンクはもとより樹脂配管・タンクにも使用可能です。

用途水配管、薬液配管の凍結防止、液体の結晶化防止、寒冷地の融雪・氷柱防止、重油配管の保温、接着剤・グリス等の温度維持、別売端末処理キット(TMN/TEN2-SET)、別途固定用アルミテープ(FT-3L)、別途固定用ガラステープ(FT-2L)仕様25m切り売りトラスコ品番853-6996材質架橋ポリオレフィンに導電性カーボンを混和、被覆はフッ素樹脂絶縁幅(mm)10.5厚さ(mm)3.3質量(kg)1.58電圧(V)200~240耐熱温度(℃)連続110・間けつ135使用長さ(m)80最適温度(℃)(保持)常温~80発熱特性(W/m)(at0℃)50内容量1個
注意
※端末キットが必要となります。TMN/TEN2-SET(\1800)をご購入下さい。
※メーカーにて端末キット取付けての出荷も可能
※温度センサは付属しません。
※温度制御はメーカーデジタル温度くん及びマルチ制御盤をご利用下さい
※安全増防爆仕様もございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10261554JH-250/25200~240
142,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする