曜日別特売

電池式コードレスグルーガン

電池式コードレスグルーガン - Three Axis電池式コードレスグルーガン - Three Axis電池式コードレスグルーガン - Three Axis電池式コードレスグルーガン - Three Axis電池式コードレスグルーガン - Three Axis電池式コードレスグルーガン - Three Axis
(3件のレビュー)

コードレスなのでコンセントがない場所で使用できます。
木材、紙、皮革、布地の接着に使用できます。

材質
本体:
ポリカーボネイト
ABS樹脂
エラストマー
電源タイプ電池式仕様Φ7.0~7.5mmスティック専用付属品半透明グルースティック3本付きトラスコ品番111-2507質量(g)215電源単3アルカリ乾電池1.5V×4本使用(別売)危険物の類別非危険物主なワークパーツ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1026518520303
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10265185
2018-11-22
用途: DIYで使用。
製造業

DIYで殺風景なトイレや台所の棚や窓枠とかの装飾に使用。

対象商品 : 10265185
2017-05-27
用途: 飛び出たボルトの干渉保護

レバーを握ってもグルースティックが滑って出て来ないので、後ろから押し出さないと使えない。

対象商品 : 10265185
2017-02-01
用途: 固定

安物買いの銭失いでした。温まるまでに時間がかかりすぎるしすぐ冷える。電池ボックス部分が弱い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ホットメルト接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする