LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 401 3g
高速で難接着材に対応した高機能瞬間接着剤
用途
繊維・紙・皮革・レンガ・発泡体も接着可能、PBT・ポリアセタール・軟質塩ビ・ポリウレタン・シリコーンゴム等への接着可能
トラスコ品番
814-8165
色
透明
質量(g)
7
容量(g)
3
使用温度(℃)
-55~80
粘度(mPa・s)
70~110
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
5~20
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10889628
401-3
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください