LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 高機能瞬間接着剤 4204 20g
優れた耐熱性で熱老化が少ない
耐湿性・耐薬品性に優れる
耐衝撃性と耐剥離性あり
高粘度
用途
多孔質、吸収性の素材や酸性面の素材に
トラスコ品番
814-8160
材質
シアノアクリレート系
色
淡黄色透明
質量(g)
20
容量(g)
20
使用温度(℃)
-55~120
粘度(mPa・s)
2000~6000
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20~30
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712677
4204-20
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください