曜日別特売

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435

ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)

衝撃やはく離力に対する耐性を高めた透明な接着剤です。

用途金属、プラスチック、エラストマー、および木、紙、革、および織物のような多孔性や吸収性のある材料に対して素早い接着が可能です。淡黄色透明主成分シアノアクリレート系剪断強度(N/mm2)19粘度(mPa・s)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類固着時間(秒)35~45危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88547768418141本(20g)-55~110
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
12799975418141箱(12本×20g)-55~110
33,600
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
10876416435-201セット(12本)-55~110(目安)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10876416435-201279997541814435-20 ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12799975ロックタイト 高機能瞬間接着剤 435LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)1箱(12本×20g)
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする