LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 416(AP)50g
ゴム、プラスチックに対しての高い接着力。
スピード接着可能。
高粘度。
用途
主にプラスチック、ゴム、電子部品、おもちゃ、釣具、リード線、スピーカー、ダンパー
トラスコ品番
814-8149
材質
シアノアクリレート系
色
透明
質量(g)
75
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
900~1500
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712713
416AP-50(30008)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください