LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 443(TAKPAK AP) 50g
プリント基板の電子部品補強用瞬間接着剤です。
硬化促進剤7452を併用することで数秒で肉盛り接着します。
用途
基板上のジャンパー線・IC・ディスクリート部品用
トラスコ品番
814-8151
材質
主成分:シアノアクリレート
色
透明
質量(g)
75
容量(g)
50
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712738
443-50(30006)
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください