LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 493(AP)50g
金属に対して高い接着力
スピード接着可能。
低粘度。
用途
ミニチュアベアリング、家電製品のつまみ 等
トラスコ品番
814-8153
材質
シアノアクリレート系
色
透明
質量(g)
75
容量(g)
50
粘度(mPa・s)
1~4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712747
493AP-50(29772)
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください