LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
ロックタイト 瞬間接着剤 496
金属に対して高い接着力を示します。
用途
ミニチュアベアリング、各種家電製品のつまみ等の接着に適しています。
色
透明
主成分
シアノアクリレート系
剪断強度(N/mm
2
)
20~30
粘度(mPa・s)
70~120
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
固着時間(秒)
20~40
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
注意
※純酵素又は高濃度の酸素システムでの使用は避けて下さい。また、塩素や他の強酸化剤物質のシール剤として決して使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用温度範囲(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10712756
496-50(33217)
1セット(10本)
-55~80(目安)
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
88547786
33217
1本(50g)
-55~80
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12799826
33217
1箱(10本×50g)
-55~80
¥
30,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください