グラナイトベーススタンド

グラナイトベーススタンド - テクロック

全製品、天然石のマイクログラナイトベースを使用。
平面度0.001/200mm以内。
滑りが良く測定物の損傷がありません。耐摩耗性にも優れています。
測定台に盛り上がりやかえりができません。
ベースが錆びないため保守が容易です。

タイプ角ネジアーム移動式試料台サイズ(mm)A×B×C:250×250×50有効移動範囲(mm)D:53~250ステム取付穴E:Φ8mm質量(kg)12.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10280987USG-32-
104,060
98,980
108,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
64985175USG-32(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)メーカー実施校正書
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする