ダイヤルゲージ

ダイヤルゲージ - テクロックダイヤルゲージ - テクロックダイヤルゲージ - テクロックダイヤルゲージ - テクロック
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全16種類を絞り込む
測定範囲(mm)
測定力(N)
内容量
16種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
付属品
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10281118KM-121PW1個200.012.2以下-120
14,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
10281127KM-931個300.12.5以下-120
20,090
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
10281136TM36F1個3.50.0051.2以下-85
14,650
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
10281145TM-91R1個100.11.4以下-110
8,720
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
64985279KM-93(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.12.5以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付120
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985288TM36F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.0051.2以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付85
オープン
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985297TM-91R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.11.4以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付110
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985306KM-121PW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個200.012.2以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付120
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987923KM-93(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.12.5以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付120
オープン
24,980
27,478(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987939TM36F(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.0051.2以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付85
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987948TM-91R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.11.4以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付110
オープン
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64987957KM-121PW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個200.012.2以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付120
オープン
21,980
24,178(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792615KM-121PW(英語版一般校正証明書付)1セット200.012.2以下英語版校正証明書付120
オープン
18,980
20,878(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792624KM-93(英語版一般校正証明書付)1セット300.12.5以下英語版校正証明書付120
オープン
23,980
26,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792640TM36F(英語版一般校正証明書付)1セット3.50.0051.2以下英語版校正証明書付85
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792649TM-91R(英語版一般校正証明書付)1セット100.11.4以下英語版校正証明書付110
オープン
13,980
15,378(税込)
24日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする