小型ダイヤルゲージ

小型ダイヤルゲージ - テクロック小型ダイヤルゲージ - テクロック小型ダイヤルゲージ - テクロック小型ダイヤルゲージ - テクロック小型ダイヤルゲージ - テクロック小型ダイヤルゲージ - テクロック
繰返し精密度(μm)3
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
全28種類を絞り込む
測定範囲(mm)
目量(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
付属品
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10281398TM-35-031個50.011.3以下-73.4
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
10281416TM-35-041個50.011.3以下-85.4
10,290
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
10281434TM-361個3.50.0051.2以下-83.5
14,650
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
10281443TM-371個3.50.011.2以下-83.5
14,040
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
10281452TM-37C1個3.50.011.2以下-83.5
14,040
12,980
14,278(税込)
32日以内出荷
返品不可
64985543TM-36(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.0051.2以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985559TM-37(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.011.2以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
19,980
21,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985568TM-37C(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.011.2以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
18,980
20,878(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985577TM-35-03(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付73.4
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985586TM-35-04(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付85.4
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985595TM-35-03F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付73.4
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985604TM-35-04F(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付85.4
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988097TM-36(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.0051.2以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
21,980
24,178(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988106TM-37(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.011.2以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988115TM-37C(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個3.50.011.2以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付83.5
オープン
19,980
21,978(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988124TM-35-03(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付73.4
オープン
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988133TM-35-04(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付85.4
オープン
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988149TM-35-03F(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付73.4
オープン
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988158TM-35-04F(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.3以下校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付85.4
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792789TM-35-03(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.3以下英語版校正証明書付73.4
オープン
13,980
15,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792798TM-35-03F(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.3以下英語版校正証明書付73.4
オープン
9,998
10,998(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792807TM-35-04(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.3以下英語版校正証明書付85.4
オープン
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792816TM-35-04F(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.3以下英語版校正証明書付85.4
オープン
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792825TM-36(英語版一般校正証明書付)1セット3.50.0051.2以下英語版校正証明書付83.5
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792834TM-37(英語版一般校正証明書付)1セット3.50.011.2以下英語版校正証明書付83.5
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792850TM-37C(英語版一般校正証明書付)1セット3.50.011.2以下英語版校正証明書付83.5
オープン
18,980
20,878(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10281407TM-35-03F1個50.011.3以下-73.4
8,250
取扱い終了
返品不可
10281425TM-35-04F1個50.011.3以下-85.4
9,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする