曜日別特売

標準型ダイヤルゲージ

標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック標準型ダイヤルゲージ - テクロック
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
測定範囲(mm)
目量(mm)
測定力(N)
質量(g)
もどり誤差(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10281495KM-130R1個300.012.2以下1507
16,170
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10281504TM-105W1個50.011.4以下1105
6,050
5,298
5,828(税込)
7日以内出荷
返品不可
10281513TM-110D1個100.011.4以下1155
6,710
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
10281538TM-110P1個100.011.4以下1105
6,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
10281547TM-110PW1個100.011.4以下1505
9,560
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
10281556TM-110R1個100.011.4以下1105
6,780
5,598
6,158(税込)
当日出荷
10281565TM-51051個50.0051.4以下1455
14,280
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
10281574TM-51061個50.011.4以下1455
14,280
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
64985638KM-130R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.012.2以下1507
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985647TM-105W(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.4以下1105
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985656TM-110D(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1155
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985665TM-110P(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1105
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985674TM-110R(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1105
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985683TM-5105(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.0051.4以下1455
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985699TM-5106(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.4以下1455
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985708TM-110PW(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1505
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64985717KM-130 (0.01-30MM)(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.012.2以下1507
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988185KM-130R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.012.2以下1507
オープン
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988194TM-105W(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.4以下1105
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988203TM-110D(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1155
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988219TM-110P(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1105
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988228TM-110R(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1105
オープン
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988237TM-5105(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.0051.4以下1455
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988246TM-5106(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個50.011.4以下1455
オープン
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988255TM-110PW(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個100.011.4以下1505
オープン
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988264KM-130 (0.01-30MM)(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個300.012.2以下1507
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792877KM-130 (0.01-30MM)(英語版一般校正証明書付)1セット300.012.2以下1507
オープン
21,980
24,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792886KM-130R(英語版一般校正証明書付)1セット300.012.2以下1507
オープン
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792895TM-105W(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.4以下1105
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792904TM-110D(英語版一般校正証明書付)1セット100.011.4以下1155
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792920TM-110P(英語版一般校正証明書付)1セット100.011.4以下1105
オープン
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792929TM-110PW(英語版一般校正証明書付)1セット100.011.4以下1505
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792938TM-110R(英語版一般校正証明書付)1セット100.011.4以下1105
オープン
11,980
13,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792947TM-5105(英語版一般校正証明書付)1セット50.0051.4以下1455
オープン
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50792956TM-5106(英語版一般校正証明書付)1セット50.011.4以下1455
オープン
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10281486KM-130 (0.01-30MM)1個300.012.2以下1507
14,100
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
10281522TM-110G1個100.012.0以下1655
9,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10281486KM-130 (0.01-30MM)19239483KM-130KM-130  (0.01-30MM) ダイヤルゲージ テクロック 19239483ダイヤルゲージテクロック1台
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする