曜日別特売

メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm

メジャーリングクリップ 口幅45mm 口開12mm - フジツール
材質ステンレス質量(g)400径(Φmm)最大クランプ:16(口金幅:16)直角度(mm)±0.015以内精度(mm)平行度:±0.01以内、直角度:±0.015以内平行度(mm)±0.01以内寸法(長さL×幅W)(mm)63×45
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書類一式付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10282098MC-450S1個
79,000
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
73024467MC-450S(メーカー実施校正書類一式付)1セット
オープン
93,980
103,378(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする