日本フォームサービス
FORVICE KVMアーム
本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイとキーボード、マウスの搭載が可能です。
用途
ディスプレイ/キーボード取付用に
セット内容
本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
460
耐荷重(kg)
9
内容量
1個
注意
※耐荷重9kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-0744
850-0745
850-0746
850-0747
850-0748
850-0749
850-0750
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286106
FFPSL02BCB2
850-0744
10.6
541
845
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286115
FFPSL02BPW2
850-0745
8.1
390
826
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286124
FFPSL02BWPC2
850-0746
8.1
390
900
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286133
FFPSL02FLB
850-0747
8.7
548
840
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286142
FFPSL02P300
850-0748
8.7
474
820
オープン
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286158
FFPSL02P600
850-0749
9.6
696
820
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286167
FFPSL02P900
850-0750
10.5
996
820
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000