日本フォームサービス
FORVICE VESA100ミリ変換金具
VESA75ミリから100ミリへ変換可能な金具です。
用途
アームオプションに
トラスコ品番
850-0766
セット内容
本体、ネジ(M4×6、4本)、平ワッシャー(M4、8枚)
材質
スチール
幅(mm)
115
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
115
奥行(mm)
3
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286176
FFPVESA
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000