日本フォームサービス
FORVICE キーボードアーム
本体上下可動部にロック機能付です。
キーボード、マウスの搭載が可能です。
用途
ノートPC取付用に
セット内容
本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)
材質
スチール、樹脂
幅(mm)
460
耐荷重(kg)
5
内容量
1個
注意
※耐荷重5kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
選択してください
850-0759
850-0760
850-0761
850-0762
850-0763
850-0764
850-0765
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10286185
FFPSL04BCB2
850-0759
7.3
412
805
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286194
FFPSL04BPB2
850-0760
8.2
289
815
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286203
FFPSL04BWPC2
850-0761
6.7
183
860
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286212
FFPSL04FLB
850-0762
7.3
427
800
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286228
FFPSL04P300
850-0763
7.3
396
780
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286237
FFPSL04P600
850-0764
8.2
696
780
オープン
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286246
FFPSL04P900
850-0765
9.1
996
780
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000