曜日別特売

FORVICE シーリング15

FORVICE シーリング15 - 日本フォームサービス

小型ディスプレイ用天吊金具です。
高さ位置、角度の調整が可能です。

用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0717セット内容ベース、モニターブラケット、モニター側ポール、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角穴付ボタンボルト(1式)、六角レンチ(1本)、平ワッシャー(1枚)、ポール抑えつまみ(1個)、取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)190質量(kg)5.5高さ(mm)658奥行(mm)190耐荷重(kg)15ポール長(mm)600内容量1個
注意
※耐荷重15kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286255FFPCA15D600
オープン
31,980
35,178(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする