曜日別特売

FORVICE ノートPCアーム

FORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービスFORVICE ノートPCアーム - 日本フォームサービス

本体上下可動部にロック機能付です。
ノートPCの搭載が可能です。

用途キーボード取付用にセット内容本体、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、2本)、スパナ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)材質スチール、樹脂幅(mm)458耐荷重(kg)5内容量1個
注意
※耐荷重5kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
トラスコ品番
8種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286377FFPSL03BCB2850-07519.1382812
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286386FFPSL03BPB2850-07528.2259822
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286395FFPSL03BPW2850-07536.6173793
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286404FFPSL03BWPC2850-07546.6153867
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286413FFPSL03FLB850-07557.2427807
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286422FFPSL03P300850-07567.2396787
オープン
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286438FFPSL03P600850-07578.1696787
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286447FFPSL03P900850-07589996787
オープン
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする