曜日別特売

FORVICE モニターアーム

FORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービスFORVICE モニターアーム - 日本フォームサービス

本体上下可動部にロック機能付です。
ディスプレイの搭載が可能です。

用途ディスプレイ取付用に材質スチール、樹脂セット内容本体、バインド小ネジ(M4×12、4本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)、六角レンチ(対辺6mm、1本)、ボックスレンチ(対辺13mm、1本)、ジョイントキット(1式)取扱説明書(1式)耐荷重(kg)9内容量1個
注意
※耐荷重9kg以上では使用しないでください(チルト可動設置時は5.5kgまでです)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286596FFPSL01BCB21603894858.1
オープン
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286605FFPSL01BPB21602664957.2
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286614FFPSL01BPW21391804665.6
オープン
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286623FFPSL01BWPC21394745405.6
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286632FFPSL01FLB1394274806.2
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286648FFPSL01P3001393964606.2
オープン
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286657FFPSL01P6001396964607.1
オープン
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10286666FFPSL01P9001399964608
オープン
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする