曜日別特売

ジョイントアーム 30W-18RO

ジョイントアーム 30W-18RO - 日本フォームサービス

VESA75ミリ、100ミリどちらのモニターにも取り付け可能です。
ワンタッチリリース(モニターの簡易脱着機能)が付いていますのでモニターのメンテナンスの際簡単に取り外しが可能です。
モニターを横画面から縦画面にする回転機能(360°)およびスイベル(90°ずつ)、チルト(60°ずつ)の動きが可能です。

用途ディスプレイ取付用にトラスコ品番850-0731セット内容本体、VESA100mm変換プレート(1枚)、ネジ(M4×6、4本)、ネジ(M4×12、4本)、平ワッシャー(4枚)、スパナ(対辺13mm、1本)、六角レンチ(対辺5mm、1本)取扱説明書(1式)材質スチール幅(mm)95質量(kg)1.5高さ(mm)95奥行(mm)107角度(°)【回転】360、【左右区別】180、【チルト】120耐荷重(kg)9内容量1個
注意
※耐荷重9kg以上では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10286745FFPPV30W18RO
オープン
38,980
42,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする