曜日別特売

ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製)

ハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) - アクアシステムハンドダイヤフラムポンプ20(アルミ製) - アクアシステム

電源のない場所や非常時の燃料や水の移送に
ハンドルは水平90°ごとに取り替え可能

使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)8(押上)8(吸込)使用流体水、灯油、軽油、オイル使用可能粘度(cP)5000駆動方式手動式内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
吐出量(mL/ストローク)
材質
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10292257HDO-20ALAΦ25400本体:AL パッキン:NBR(補強布入)828-26922
60,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
返品不可
10292266HDO-20ALBRc3/4400本体:AL パッキン:NBR(補強布入)828-26932.1
60,400
43,980
48,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10292275HDO-20ALOZRc3/4400本体:AL パッキン:NBR(補強布入)851-00112.1
60,400
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤフラムポンプとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/525/
2022-10-13

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする