曜日別特売

ウィングポンプ 全砲金

ウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステムウィングポンプ 全砲金 - アクアシステム

吸水6m(ドライ時2.5m)押上15mの性能が出る全砲金製の手動ポンプです。

材質本体要部:CAC、SUS ハンドル:AL パッキン:PTFE、NBR(ノンアスベスト)使用温度範囲(℃)0~60使用流体駆動方式手動式内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
接続口径
質量(kg)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10294603BC10K-15509-5476JIS10K-15A6.8240cc/1ストローク
192,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294472BC10K-32509-5506JIS10K-32A13650cc/1ストローク
341,200
279,800
307,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294612BC10K-20509-5484JIS10K-20A6.8240cc/1ストローク
192,800
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294628BC10K-25509-5492JIS10K-25A9.3400cc/1ストローク
243,200
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294637BC10K-40509-5514JIS10K-40A17.51100cc/1ストローク
466,800
369,800
406,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294646BC10K-50509-5522JIS10K-50A252000cc/1ストローク
644,400
499,800
549,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
10294655BC5K-15509-5531JIS5K-15A6.2240cc/1ストローク
148,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294664BC5K-20509-5549JIS5K-20A6.2240cc/1ストローク
148,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294673BC5K-25509-5557JIS5K-25A7.2400cc/1ストローク
190,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294682BC5K-32509-5565JIS5K-32A10.5650cc/1ストローク
268,800
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294698BC5K-40509-5573JIS5K-40A151100cc/1ストローク
362,000
299,800
329,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294707BC5K-50509-5581JIS5K-50A22.52000cc/1ストローク
476,400
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
10294716BC NO.0850-9770Rc1/2(15A)5.5240cc/1ストローク
112,400
84,980
93,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294725BC NO.1850-9771Rc3/4(20A)5.5240cc/1ストローク
112,400
84,980
93,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10294734BC NO.2850-9772RC1(25A)7.4400cc/1ストローク
140,400
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294743BC NO.3509-5590Rc1"1/4(32A)9.5650cc/1ストローク
196,400
159,800
175,780(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
10294752BC NO.5509-5603Rc1"1/2(40A)151100cc/1ストローク
264,800
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
10294768BC NO.7509-5611Rc2(50A)22.52000cc/1ストローク
527,600
419,800
461,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/526/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする