AQUASYSTEM(アクアシステム)
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付
トラスコ品番
509-6791
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能液体
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295425
K33EV-100
オイル(1,000cP以下)
15
吸入(6)吐出(30)
100
11
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください