SR180型65:1ペールポンプユニットチューブ
極めて高い粘度の材料移送に適したポンプユニットです。ポンプレシオが高いため、低いエア供給圧力でも高い吐出圧力を出すことができます。
- トラスコ品番
- 389-7440
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.2~0.7
- 最大吐出圧力(MPa)
- 45.5
- 適合材
- グリース NLGI#0~3、接着剤
- 吐出口
- Rc3/4
- 適合容器
- JIS Z 1620 鋼製ペール相当または、これに準じる樹脂製容器
- 供給口
- エア接続:G3/8(F)
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
















![サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション サプライポンプ”エアパワード[[R上]]ポンプ”(高粘度グリス用) ヤマダコーポレーション](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04346610-260916-02.jpg)






