アクアシステム
ハンディ電動オイルポンプ 流量計付 ホース接続
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
使用流体
オイル
電源(V)
AC100
最大吐出量(L/min)
15(1cP時)
揚程(m)
30(押上)6(吸込)
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
付属品
吐出側【耐油ゴム(Φ19×2.4m)、カプラ付、ボールバルブノズル】吸入側【耐油ゴム(Φ25×2m)、カプラ、ストレーナ付】流量計
トラスコ品番
509-6812
型式
200Lクローズドラム用
質量(kg)
17.5
使用温度範囲(℃)
0~60
電流(A)
10.5
電力(W)
1050
使用圧力(MPa)
0.45
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
ホース長さ(m)
吸入(2)吐出(2.4)
使用可能粘度(cP)
2500
駆動方式
電動式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能粘度(cP)
電源(V)
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295443
K33EVH-100
2500
AC100
15(1cP時)
30(押上)6(吸込)
吸入(2)吐出(2.4)
17.5
¥
471,600
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
商品説明動画
EVH-100取付方法
参考になった