アクアシステム
ハンディ電動オイルポンプ流量計付 ドラム缶用
電動タイプとしては比較的高粘度のオイル、高所への移送に最適な電動式ドラムポンプ
レバーカップリング式でワンタッチ着脱可能
トラスコ品番
509-5786
適合機種
200Lクローズドラム缶用
材質
本体:FC、AL、SUS、PVC パッキン:NBR
型式
200Lクローズドラム用
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力(MPa)
0.45
最大吐出量(L/min)
30
ホース内径(Φmm)
19
電源コード(m)
0.5
使用流体
オイル
使用可能粘度(cP)
1000
駆動方式
電動式
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10295452
EVD-100HK600A
15(押上)
2.4
AC100
11.4
¥
640,600
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません
商品説明動画
EVD-100(製品紹介)
参考になった