曜日別特売

電動ペールポンプ

電動ペールポンプ - アクアシステム電動ペールポンプ - アクアシステム

低粘度液体を素早く移送
引火性の高い液体も安全に移送
20Lのペール缶なら、およそ1分で移送

使用流体溶剤電源(V)AC100ホース内径(Φmm)19使用温度範囲(℃)0~60電力(W)156ホース長さ(m)1使用可能粘度(cP)100駆動方式電動式内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
使用可能粘度(cP)
材質
ホース長さ(m)
質量(kg)
付属品
トラスコ品番
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295644MH21N-V25(1cP時)4.2(押上)2(吸込)100本体:PP、PVC パッキン:PTFE、FKM12.3PP(Φ19×1m)509-72152
201,600
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295653MH316M-V30(1cP時)5(押上)2(吸込)100本体:SUS316、PTFE パッキン:PTFE13.8SUS304(Φ15×1m)509-72312.5
284,400
229,800
252,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする