電動式ドラムポンプ

電動式ドラムポンプ - アクアシステム

灯油・軽油用の電動100Vドラム缶用ポンプです。リリーフ弁内蔵で安心、連続運転も可能です。

内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用可能液体
最大吐出量(L/min)
揚程(m)
ホース長さ(m)
電源(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55569484EVPD-56ATN-20(1cP時)10(押上)2(吸込)2AC10013.4
285,200
239,800
263,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295662EVPD56-ATN------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
10295678EVVD20-100------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295687KFC103-N酸・アルカリ801621005.8
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295696KFC104-N溶剤801421009.9
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295705MHO-20L灯油、軽油、A重油、低粘度オイル(2000cP以下)20351.510011
オープン
取扱い終了
返品不可
10295714SFC------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10295723SHC-100------
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10295662EVPD56-ATN55569484EVPD-56ATNEVPD56-ATN 電動式ドラムポンプ アクアシステム 55569484電動式ドラムポンプアクアシステム1個
239,800
税込263,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケミカルポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/528/
2023-03-20

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする