プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型)

プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) - 共立機巧プロポンハンディポンプ(PPショート 標準型) - 共立機巧

ポンプを液中に挿入し、スイッチを入れるだけでOK。
持ち運び楽なハンディタイプ。
吸込口にストレーナー標準装備。
軸流ポンプ方式採用のため気泡の出やすい液や撹拌させたくない液体の移送にも安心。
防爆仕様としてエアーモーターもご利用ください。

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ25×1.5m、ホースバンド 2個 ノズル 1個トラスコ品番850-9798材質(プロペラ)SUS316全長(mm)876質量(kg)3.3サイズドラム缶サイズタイプショート材質(シール)セラミック,フッ素樹脂系摺動材,FKM,ハステロイ-Cモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)5使用空気圧力(MPa)0.3~0.6(連続)エアーホース内径(Φmm)8首下長(mm)580使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大200使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.3~0.5揚水量(L/min)揚程0m時:80流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)連続5、断続3以上材質(パイプ)PP材質(バルブ)PVC,EPDM内容量1個
注意
※使用液の粘度とともに揚水量、揚程は減少します。
※流動性に乏しい液体の場合は使用できないこともあります。
※使用液の濃度によってはご使用いただけない場合もございます
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295784HP-302
195,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥2,000/税込¥2,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする