曜日別特売

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型)

プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) - 共立機巧プロポンミニハンディポンプ(エアーモーター 高粘度型) - 共立機巧

高粘度型は最大1000cPまでの高粘度液の移送にお使い頂けます。

付属品軟質塩化ビニール製ホースΦ15×0.6mトラスコ品番850-9803材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.6サイズポリ缶サイズ材質(シール)FKM、NBR、SUS304モーターエアモーター揚程高揚程型最大揚程(m)1使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大1000使用可能液体塩酸、硫酸、硝酸、酢酸、水酸化ナトリウム、水酸化カルシウム、アンモニア水、次亜塩素酸ナトリウム空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)5 (揚程0mおよび粘度1000cP時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)SUS304材質(パイプ)PP,PVC内容量1個
注意
※酸・アルカリ・溶剤にはご使用いただけません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10295827HP-602H
180,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペール缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする